TIMKEN
TIMKEN
KJP13049A-90KM5
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN KJP13049A-90KM5
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number KJP13049; 130MM Bore; 185MM Outside Diameter; 29MM Width; Single Row
制造商部件号
KJP13049A-90KM5
BDI部件号
1362283
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/KJP13049A-90KM5/p/1362283
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992365507
重量 / Kilogram
2.017
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
KJP13049
装配件号
90KM5
装配组件
KJP13049A (1) | KJP13010 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
KJP13049A-90KM5
重量/磅
4.75
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number KJP13049; 130MM Bore; 185MM Outside Diameter; 29MM Width; Single Row
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
外径
7.283 英寸 | 185 毫米
装配件宽度
1.142 英寸 | 29 毫米