https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-SOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmd4TXk4eE1EZ3lNVFEzTkRneE1Ua3pOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDFOUFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMTY5ODM4ZjVkZDkwZTAyNjdkMGVkNjk2NTIwYWY3ZTAxOTRhZmI4MWEwMGY2NjRlMTIyY2VjZjIxNmI3OGUz
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-SOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmd4TXk4eE1EZ3lNVFEzTkRneE1Ua3pOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDFOUFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMTY5ODM4ZjVkZDkwZTAyNjdkMGVkNjk2NTIwYWY3ZTAxOTRhZmI4MWEwMGY2NjRlMTIyY2VjZjIxNmI3OGUz
TIMKEN
TIMKEN
KLM503349-902M9
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN KLM503349-902M9
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number KLM503349; 1.811" Bore; 2.952" Outside Diameter; 0.795" Width; Single Row
制造商部件号
KLM503349-902M9
BDI部件号
1362306
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/KLM503349-902M9/p/1362306
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 24 |
| BDI- 匈牙利 | 24 |
| BDI- 罗马尼亚 | 24 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893661308
重量 / Kilogram
0.326
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
KLM503349
装配件号
902M9
装配组件
KLM503349 (1) | KLM503311 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.71
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number KLM503349; 1.811" Bore; 2.952" Outside Diameter; 0.795" Width; Single Row
外径
2.952 英寸 | 74.976 毫米
装配件宽度
0.795 英寸 | 20.193 毫米
孔径
1.811 英寸 | 46 毫米