KOYO
KOYO
KOYO 30310JR
KOYO KOYO
描述
KOYO 30310JR ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30310; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 29.25MM Width; Single Row
制造商部件号
30310JR
BDI部件号
552274
详情
78.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/KOYO-30310JR/p/552274
单价(不含税)
¥78.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790020414
重量 / Kilogram
1.34
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30310
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage | Steep Contact Angle
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
30310JR
重量/磅
2.91
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30310; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 29.25MM Width; Single Row
装配件宽度
1.152 英寸 | 29.25 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米