L 32007 X/Q https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd1ppOHhNRFUxTmpjeE5UYzJNVFk1TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE2Y2IzNjU2ODY0NDcyOGJkMjQxNWViZDg2NTY5YmQzM2NhMjMwMDU4M2QxNjVmODEzZmUxZGFhMTAxODkzNA
1303357 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

L 32007 X/Q

描述

SKF L 32007 X/Q

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32007; 51MM Bore; 62MM Outside Diameter; 14MM Width; Single Row

制造商部件号

L 32007 X/Q

BDI部件号
1303357

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32007
装配组件
X32007 (1) | Y32007 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32007; 51MM Bore; 62MM Outside Diameter; 14MM Width; Single Row
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
2.008 英寸 | 51 毫米
装配件宽度
0.551 英寸 | 14 毫米