SKF
SKF
L 327249/210
SKF SKF
描述
SKF L 327249/210
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L327249; 5-1/4" Bore; 6-31/32" Outside Diameter; 1.102" Width; Single Row
制造商部件号
L 327249/210
BDI部件号
1303372
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/L-327249-210/p/1303372
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571217246
重量 / Kilogram
1.77
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L327249
装配组件
L327249 (1) | L327210 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L327249; 5-1/4" Bore; 6-31/32" Outside Diameter; 1.102" Width; Single Row
外径
6.969 英寸 | 177.008 毫米
装配件宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
5.25 英寸 | 133.35 毫米