L 44649/610/QVK210 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1422937 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

L 44649/610/QVK210

描述

SKF L 44649/610/QVK210

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L44649; 27MM Bore; 50.292MM Outside Diameter; 14.224MM Width; Single Row

制造商部件号

L 44649/610/QVK210

BDI部件号
1422937

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 匈牙利 2
BDI- 罗马尼亚 1

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0.115
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L44649
装配组件
L44649 (1) | L44610 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.26455
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L44649; 27MM Bore; 50.292MM Outside Diameter; 14.224MM Width; Single Row
孔径
1.063 英寸 | 27 毫米
装配件宽度
0.56 英寸 | 14.224 毫米
外径
1.98 英寸 | 50.292 毫米