SKF
SKF
L 555249/210
SKF SKF
描述
SKF L 555249/210
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 292MM Bore; 375MM Outside Diameter; 50MM Width; Single Row
制造商部件号
L 555249/210
BDI部件号
1261855
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/L-555249-210/p/1261855
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571604534
重量 / Kilogram
12.88
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
装配组件
L555249 (1) | L555210 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 292MM Bore; 375MM Outside Diameter; 50MM Width; Single Row
装配件宽度
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径
11.496 英寸 | 292 毫米
外径
14.764 英寸 | 375 毫米