TIMKEN
TIMKEN
L116149-90019
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN L116149-90019
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L116149; 3-1/4" Bore; 4-9/16" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Double Row
制造商部件号
L116149-90019
BDI部件号
1362388
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/L116149-90019/p/1362388
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893475431
重量 / Kilogram
1.424
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L116149
装配件号
90019
装配组件
L116149 (2) | L116110D (1) | L116149XA (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L116149-90019
重量/磅
3.294
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L116149; 3-1/4" Bore; 4-9/16" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Double Row
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
装配件宽度
1.875 英寸 | 47.625 毫米
外径
4.563 英寸 | 115.9 毫米