NTN
NTN
L116149/L116110
NTN NTN
描述
NTN L116149/L116110
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L116149; 3-1/4" Bore; 4-9/16" Outside Diameter; 27/32" Width; Single Row
制造商部件号
L116149/L116110
BDI部件号
1221932
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/L116149-L116110/p/1221932
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359596748
重量 / Kilogram
0.647
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L116149
装配组件
L116149 (1) | L116110 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L116149; 3-1/4" Bore; 4-9/16" Outside Diameter; 27/32" Width; Single Row
外径
4.563 英寸 | 115.9 毫米
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
装配件宽度
0.844 英寸 | 21.43 毫米