TIMKEN
TIMKEN
L116149DA-902A6
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN L116149DA-902A6
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L116149DA; 3-1/4" Bore; 3.91" Outside Diameter; 1.93" Width; Double Row
制造商部件号
L116149DA-902A6
BDI部件号
1362405
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/L116149DA-902A6/p/1362405
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893559766
重量 / Kilogram
3.494
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L116149DA
装配件号
902A6
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L116149DA; 3-1/4" Bore; 3.91" Outside Diameter; 1.93" Width; Double Row
外径
3.91 英寸 | 99.314 毫米
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
装配件宽度
1.93 英寸 | 49.022 毫米