L116149DA-902A7 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnd1lTOHhNREl6TlRNM01USTVNRFkxTkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODYzYjhjOGY0MWI5YzU5OGFkYTIwMzI4YWQ2ZGYzZDAzOTQxZjFkYjcyY2Y3NjZmYzk1ZWM5OGQ2NjZiYjdlMg
1362406 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

L116149DA-902A7

描述

TIMKEN L116149DA-902A7

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L116149DA; 3-1/4" Bore; 3.91" Outside Diameter; 1.93" Width; Double Row

制造商部件号

L116149DA-902A7

BDI部件号
1362406

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893559773
重量 / Kilogram
3.494
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L116149DA
装配件号
902A7
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L116149DA; 3-1/4" Bore; 3.91" Outside Diameter; 1.93" Width; Double Row
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
外径
3.91 英寸 | 99.314 毫米
装配件宽度
1.93 英寸 | 49.022 毫米