TIMKEN
TIMKEN
L163149D-90042
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN L163149D-90042
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L163149; 14" Bore; 17-1/2" Outside Diameter; 4-7/16" Width; Double Row
制造商部件号
L163149D-90042
BDI部件号
1362434
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/L163149D-90042/p/1362434
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893826554
重量 / Kilogram
41.614
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L163149
装配件号
90042
装配组件
L163149D (1) | L163110 (2) | L163110EA (1)
轴向游隙
0.028
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L163149D-90042
重量/磅
91.66
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L163149; 14" Bore; 17-1/2" Outside Diameter; 4-7/16" Width; Double Row
孔径
14 英寸 | 355.6 毫米
外径
17.5 英寸 | 444.5 毫米
装配件宽度
4.438 英寸 | 112.725 毫米