L163149H-902A8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnd1lTOHhNREl6TlRNM01USTVNRFkxTkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODYzYjhjOGY0MWI5YzU5OGFkYTIwMzI4YWQ2ZGYzZDAzOTQxZjFkYjcyY2Y3NjZmYzk1ZWM5OGQ2NjZiYjdlMg
24625527 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

L163149H-902A8

描述

TIMKEN L163149H-902A8

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L163149H; 14" Bore; 17-1/2" Outside Diameter; 5-3/8" Width; Double Row

制造商部件号

L163149H-902A8

BDI部件号
24625527

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893107394
重量 / Kilogram
46.017
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L163149H
装配件号
902A8
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L163149H; 14" Bore; 17-1/2" Outside Diameter; 5-3/8" Width; Double Row
外径
17.5 英寸 | 444.5 毫米
孔径
14 英寸 | 355.6 毫米
装配件宽度
5.375 英寸 | 136.525 毫米