TIMKEN
TIMKEN
L21549-90010
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN L21549-90010
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L21549; 5/8" Bore; 1.378" Outside Diameter; 0.433" Width; Single Row
制造商部件号
L21549-90010
BDI部件号
1362450
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/L21549-90010/p/1362450
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893203959
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L21549
装配件号
90010
装配组件
L21549 (1) | L21511 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L21549-90010
重量/磅
0.133
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L21549; 5/8" Bore; 1.378" Outside Diameter; 0.433" Width; Single Row
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
装配件宽度
0.433 英寸 | 11 毫米