TIMKEN
TIMKEN
L217849-90016
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN L217849-90016
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L217849; 3-1/2" Bore; 4-7/8" Outside Diameter; 13/16" Width; Single Row
制造商部件号
L217849-90016
BDI部件号
1362488
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/L217849-90016/p/1362488
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893512099
重量 / Kilogram
0.736
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L217849
装配件号
90016
装配组件
L217849 (1) | L217810 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L217849-90016
重量/磅
1.699
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L217849; 3-1/2" Bore; 4-7/8" Outside Diameter; 13/16" Width; Single Row
装配件宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
外径
4.875 英寸 | 123.825 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米