TIMKEN
TIMKEN
L217849-90036
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN L217849-90036
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L217849; 3-1/2" Bore; 4-7/8" Outside Diameter; 2" Width; Double Row
制造商部件号
L217849-90036
BDI部件号
1362491
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/L217849-90036/p/1362491
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893149219
重量 / Kilogram
1.69
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L217849
装配件号
90036
装配组件
L217849 (2) | L217810D (1) | L217849XA (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L217849-90036
重量/磅
3.911
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L217849; 3-1/2" Bore; 4-7/8" Outside Diameter; 2" Width; Double Row
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
外径
4.875 英寸 | 123.825 毫米
装配件宽度
2 英寸 | 50.8 毫米