L225849-906A2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1362541 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

L225849-906A2

描述

TIMKEN L225849-906A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L225849; 5" Bore; 6-11/16" Outside Diameter; 1" Width; Single Row

制造商部件号

L225849-906A2

BDI部件号
1362541

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893985800
重量 / Kilogram
1.589
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L225849
装配件号
906A2
装配组件
L225849 (1) | L225810 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L225849-906A2
重量/磅
3.726
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L225849; 5" Bore; 6-11/16" Outside Diameter; 1" Width; Single Row
孔径
5 英寸 | 127 毫米
装配件宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
6.688 英寸 | 169.875 毫米