TIMKEN
TIMKEN
L225849-906A4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN L225849-906A4
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L225849; 5" Bore; 6-11/16" Outside Diameter; 1" Width; Single Row
制造商部件号
L225849-906A4
BDI部件号
24625529
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/L225849-906A4/p/24625529
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992368607
重量 / Kilogram
1.589
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L225849
装配件号
906A4
装配组件
L225849 (1) | L225810 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L225849-906A4
重量/磅
3.726
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L225849; 5" Bore; 6-11/16" Outside Diameter; 1" Width; Single Row
孔径
5 英寸 | 127 毫米
装配件宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
6.688 英寸 | 169.875 毫米