L225849-99401 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1362543 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

L225849-99401

描述

TIMKEN L225849-99401

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L225849; 5" Bore; 6-11/16" Outside Diameter; 1" Width; Single Row

制造商部件号

L225849-99401

BDI部件号
1362543

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893660134
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L225849
装配组件
L225849 (1) | L225810 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
3.49
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L225849; 5" Bore; 6-11/16" Outside Diameter; 1" Width; Single Row
孔径
5 英寸 | 127 毫米
装配件宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
6.688 英寸 | 169.875 毫米