L281148-90016 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-LOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmcyTXk4eE1EZ3lNVFEzTXpRek5UWTNPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDB4UFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ODhhZGM1OGViOGViYmNmY2M1ODdjZmExZDUxZTkwNWM4ZDM2ODZkNGJiNWMwYmNlZTYzYzg0ZWE3MDU0Y2Nh
1362556 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

L281148-90016

描述

TIMKEN L281148-90016

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L281148; 26" Bore; 32" Outside Diameter; 3-3/4" Width; Single Row

制造商部件号

L281148-90016

BDI部件号
1362556

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893583914
重量 / Kilogram
99.037
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L281148
装配件号
90016
装配组件
L281148 (1) | L281110 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L281148-90016
重量/磅
218.339
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L281148; 26" Bore; 32" Outside Diameter; 3-3/4" Width; Single Row
孔径
26 英寸 | 660.4 毫米
外径
32 英寸 | 812.8 毫米
装配件宽度
3.75 英寸 | 95.25 毫米