TIMKEN
TIMKEN
L281148-904A2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN L281148-904A2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L281148; 26" Bore; 32" Outside Diameter; 8" Width; Double Row
制造商部件号
L281148-904A2
BDI部件号
1362557
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/L281148-904A2/p/1362557
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893583945
重量 / Kilogram
205.762
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L281148
装配件号
904A2
装配组件
L281148 (2) | L281110CD (1) | L281147XA (1)
轴向游隙
0.068
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L281148-904A2
重量/磅
453.627
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L281148; 26" Bore; 32" Outside Diameter; 8" Width; Double Row
装配件宽度
8 英寸 | 203.2 毫米
外径
32 英寸 | 812.8 毫米
孔径
26 英寸 | 660.4 毫米