TIMKEN
TIMKEN
L319245-90015
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN L319245-90015
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L319245; 3-5/8" Bore; 5-1/8" Outside Diameter; 13/16" Width; Single Row
制造商部件号
L319245-90015
BDI部件号
21963640
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/L319245-90015/p/21963640
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893830063
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L319245
装配件号
90015
装配组件
L319245 (1) | L319210 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L319245-90015
重量/磅
2.017
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L319245; 3-5/8" Bore; 5-1/8" Outside Diameter; 13/16" Width; Single Row
孔径
3.625 英寸 | 92.075 毫米
外径
5.125 英寸 | 130.175 毫米
装配件宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米