L319249-90010 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TS-07100-90041-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmd4Wmk4eE1EZ3lNVFExT0RreE9UUTFOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTE4d056RXdNRjg1TURBME1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjBjMmU5OGU2YjVkMGQyNzNkMmNjYTdiYjMwY2M5MTRmMTg5MzI2OTJmMDBkNDZlYjQ3YTY2NTk3ODVhNDVi
1362619 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

L319249-90010

描述

TIMKEN L319249-90010

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L319249; 3-3/4" Bore; 5-1/8" Outside Diameter; 13/16" Width; Single Row

制造商部件号

L319249-90010

BDI部件号
1362619

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893594385
重量 / Kilogram
0.825
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L319249
装配件号
90010
装配组件
L319249 (1) | L319210 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L319249-90010
重量/磅
1.896
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L319249; 3-3/4" Bore; 5-1/8" Outside Diameter; 13/16" Width; Single Row
孔径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
装配件宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
外径
5.125 英寸 | 130.175 毫米