L319249-99401 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1362626 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

L319249-99401

描述

TIMKEN L319249-99401

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L319249; 3-3/4" Bore; 5-1/8" Outside Diameter; 13/16" Width; Single Row

制造商部件号

L319249-99401

BDI部件号
1362626

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893063348
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L319249
装配组件
L319249 (1) | L319210 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.74
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L319249; 3-3/4" Bore; 5-1/8" Outside Diameter; 13/16" Width; Single Row
装配件宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
外径
5.125 英寸 | 130.175 毫米
孔径
3.75 英寸 | 95.25 毫米