L327249-90037 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1362649 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

L327249-90037

描述

TIMKEN L327249-90037

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L327249; 5-1/4" Bore; 6-31/32" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Double Row

制造商部件号

L327249-90037

BDI部件号
1362649

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893596808
重量 / Kilogram
3.635
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L327249
装配件号
90037
装配组件
L327249 (2) | L327210D (1) | L327249XA (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L327249-90037
重量/磅
8.007
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L327249; 5-1/4" Bore; 6-31/32" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Double Row
装配件宽度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
6.969 英寸 | 177.008 毫米
孔径
5.25 英寸 | 133.35 毫米