L327249-9X111 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnd1lTOHhNREl6TlRNM01USTVNRFkxTkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODYzYjhjOGY0MWI5YzU5OGFkYTIwMzI4YWQ2ZGYzZDAzOTQxZjFkYjcyY2Y3NjZmYzk1ZWM5OGQ2NjZiYjdlMg
1362656 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

L327249-9X111

描述

TIMKEN L327249-9X111

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L327249; 5-1/4" Bore; 6.97" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Double Row

制造商部件号

L327249-9X111

BDI部件号
1362656

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893559216
重量 / Kilogram
3.632
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L327249
装配件号
9X111
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L327249; 5-1/4" Bore; 6.97" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Double Row
外径
6.97 英寸 | 177.038 毫米
孔径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
装配件宽度
2.25 英寸 | 57.15 毫米