TIMKEN
TIMKEN
L357049 9A045
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM L357049-9A045 ; 轴承/双列圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L357049; 12" Bore; 15-1/2" Outside Diameter; 4-1/4" Width; Single Row
制造商部件号
L357049 9A045
BDI部件号
23942069
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/L357049-9A045/p/23942069
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L357049
装配件号
9A045
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L357049; 12" Bore; 15-1/2" Outside Diameter; 4-1/4" Width; Single Row
装配件宽度
4.25 英寸 | 107.95 毫米
外径
15.5 英寸 | 393.7 毫米
孔径
12 英寸 | 304.8 毫米