TIMKEN
TIMKEN
L433749-90030
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN L433749-90030
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L433749; 6-1/2" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 2-5/16" Width; Double Row
制造商部件号
L433749-90030
BDI部件号
1362735
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/L433749-90030/p/1362735
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893617084
重量 / Kilogram
5.158
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L433749
装配件号
90030
装配组件
L433749 (2) | L433710D (1) | L433749XA (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L433749-90030
重量/磅
11.892
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L433749; 6-1/2" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 2-5/16" Width; Double Row
外径
8.5 英寸 | 215.9 毫米
装配件宽度
2.313 英寸 | 58.75 毫米
孔径
6.5 英寸 | 165.1 毫米