L433749-90032 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1362737 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

L433749-90032

描述

TIMKEN L433749-90032

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L433749; 6-1/2" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 2-5/16" Width; Double Row

制造商部件号

L433749-90032

BDI部件号
1362737

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893617107
重量 / Kilogram
5.158
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L433749
装配件号
90032
装配组件
L433749 (2) | L433710D (1) | L433749XA (1)
轴向游隙
0.007
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L433749-90032
重量/磅
11.892
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L433749; 6-1/2" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 2-5/16" Width; Double Row
外径
8.5 英寸 | 215.9 毫米
孔径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
装配件宽度
2.313 英寸 | 58.75 毫米