TIMKEN
TIMKEN
L435049-905A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN L435049-905A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L435049; 6-3/4" Bore; 8-3/4" Outside Diameter; 1" Width; Single Row
制造商部件号
L435049-905A1
BDI部件号
1362745
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/L435049-905A1/p/1362745
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893152738
重量 / Kilogram
2.374
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L435049
装配件号
905A1
装配组件
L435049 (1) | L435010 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L435049-905A1
重量/磅
5.517
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L435049; 6-3/4" Bore; 8-3/4" Outside Diameter; 1" Width; Single Row
外径
8.75 英寸 | 222.25 毫米
孔径
6.75 英寸 | 171.45 毫米
装配件宽度
1 英寸 | 25.4 毫米