TIMKEN
TIMKEN
L44649-90032
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN L44649-90032
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L44649; 1-1/16" Bore; 1.98" Outside Diameter; 1.12" Width; Double Row
制造商部件号
L44649-90032
BDI部件号
1362799
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/L44649-90032/p/1362799
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893294971
重量 / Kilogram
0.258
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L44649
装配件号
90032
装配组件
L44649 (2) | L44610 (2) | K106789R (1) | K302683R (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L44649-90032
重量/磅
0.611
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L44649; 1-1/16" Bore; 1.98" Outside Diameter; 1.12" Width; Double Row
外径
1.98 英寸 | 50.292 毫米
孔径
1.063 英寸 | 27 毫米
装配件宽度
1.12 英寸 | 28.448 毫米