L44649-90038 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1362800 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

L44649-90038

描述

TIMKEN L44649-90038

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L44649; 1-1/16" Bore; 1.98" Outside Diameter; 1.12" Width; Double Row

制造商部件号

L44649-90038

BDI部件号
1362800

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893294995
重量 / Kilogram
0.258
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L44649
装配件号
90038
装配组件
L44649 (2) | L44610 (2) | K106789R (1) | K302683R (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L44649-90038
重量/磅
0.569
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L44649; 1-1/16" Bore; 1.98" Outside Diameter; 1.12" Width; Double Row
外径
1.98 英寸 | 50.292 毫米
装配件宽度
1.12 英寸 | 28.448 毫米
孔径
1.063 英寸 | 27 毫米