L44649-902A5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnd1lTOHhNREl6TlRNM01USTVNRFkxTkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODYzYjhjOGY0MWI5YzU5OGFkYTIwMzI4YWQ2ZGYzZDAzOTQxZjFkYjcyY2Y3NjZmYzk1ZWM5OGQ2NjZiYjdlMg
1362803 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

L44649-902A5

描述

TIMKEN L44649-902A5

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L44649; 1-1/16" Bore; 1.98" Outside Diameter; 1.245" Width; Double Row

制造商部件号

L44649-902A5

BDI部件号
1362803

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893978499
重量 / Kilogram
0.38
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L44649
装配件号
902A5
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L44649; 1-1/16" Bore; 1.98" Outside Diameter; 1.245" Width; Double Row
装配件宽度
1.245 英寸 | 31.623 毫米
外径
1.98 英寸 | 50.292 毫米
孔径
1.063 英寸 | 27 毫米