TIMKEN
TIMKEN
L467549-903A3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN L467549-903A3
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L467549; 16" Bore; 20" Outside Diameter; 2-7/16" Width; Single Row
制造商部件号
L467549-903A3
BDI部件号
24625533
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/L467549-903A3/p/24625533
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992370204
重量 / Kilogram
26.34
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L467549
装配件号
903A3
装配组件
L467549 (1) | L467510 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L467549-903A3
重量/磅
58.061
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L467549; 16" Bore; 20" Outside Diameter; 2-7/16" Width; Single Row
外径
20 英寸 | 508 毫米
装配件宽度
2.438 英寸 | 61.925 毫米
孔径
16 英寸 | 406.4 毫米