L507949-90061 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1362864 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

L507949-90061

描述

TIMKEN L507949-90061

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L507949; 2-1/4" Bore; 3-7/16" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Double Row

制造商部件号

L507949-90061

BDI部件号
1362864

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893628103
重量 / Kilogram
0.867
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L507949
装配件号
90061
装配组件
L507949 (2) | L507910 (2) | L507910EB (1) | L507949XA (1)
轴向游隙
0.018
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L507949-90061
重量/磅
2.003
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L507949; 2-1/4" Bore; 3-7/16" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Double Row
外径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
装配件宽度
1.438 英寸 | 36.525 毫米