TIMKEN
TIMKEN
L521945-90019
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN L521945-90019
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L521945; 4" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 1-15/16" Width; Double Row
制造商部件号
L521945-90019
BDI部件号
1362887
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/L521945-90019/p/1362887
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893632957
重量 / Kilogram
2.555
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L521945
装配件号
90019
装配组件
L521945 (2) | L521910D (1) | L521945XA (1)
轴向游隙
0.01
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L521945-90019
重量/磅
5.813
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L521945; 4" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 1-15/16" Width; Double Row
装配件宽度
1.938 英寸 | 49.225 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
5.75 英寸 | 146.05 毫米