TIMKEN
TIMKEN
L540049-906A4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN L540049-906A4
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L540049; 7-3/4" Bore; 10" Outside Diameter; 1-1/8" Width; Single Row
制造商部件号
L540049-906A4
BDI部件号
24625539
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/L540049-906A4/p/24625539
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992370655
重量 / Kilogram
3.461
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L540049
装配件号
906A4
装配组件
L540049 (1) | L540010 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L540049-906A4
重量/磅
7.988
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L540049; 7-3/4" Bore; 10" Outside Diameter; 1-1/8" Width; Single Row
外径
10 英寸 | 254 毫米
孔径
7.75 英寸 | 196.85 毫米
装配件宽度
1.125 英寸 | 28.58 毫米