L555249-902A3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1362958 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

L555249-902A3

描述

TIMKEN L555249-902A3

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L555249; 11-1/2" Bore; 14-3/4" Outside Diameter; 4-1/8" Width; Double Row

制造商部件号

L555249-902A3

BDI部件号
1362958

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893156750
重量 / Kilogram
24.6
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L555249
装配件号
902A3
装配组件
L555249 (2) | L555210DC (1) | L555249XA (1)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Duty | Hole in OD for Locking Pin
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L555249-902A3
重量/磅
54.191
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L555249; 11-1/2" Bore; 14-3/4" Outside Diameter; 4-1/8" Width; Double Row
孔径
11.5 英寸 | 292.1 毫米
外径
14.75 英寸 | 374.65 毫米
装配件宽度
4.125 英寸 | 104.775 毫米