L555249-903A2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-LOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmcyTXk4eE1EZ3lNVFEzTXpRek5UWTNPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDB4UFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ODhhZGM1OGViOGViYmNmY2M1ODdjZmExZDUxZTkwNWM4ZDM2ODZkNGJiNWMwYmNlZTYzYzg0ZWE3MDU0Y2Nh
1362961 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

L555249-903A2

描述

TIMKEN L555249-903A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L555249; 11-1/2" Bore; 14-3/4" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Single Row

制造商部件号

L555249-903A2

BDI部件号
1362961

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893156781
重量 / Kilogram
12.14
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L555249
装配件号
903A2
装配组件
L555249 (1) | L555210 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L555249-903A2
重量/磅
26.73
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L555249; 11-1/2" Bore; 14-3/4" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Single Row
孔径
11.5 英寸 | 292.1 毫米
外径
14.75 英寸 | 374.65 毫米
装配件宽度
1.875 英寸 | 47.625 毫米