NTN
NTN
L555249/L555210E1
NTN NTN
描述
NTN L555249/L555210E1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L555249; 11-1/2" Bore; 14-3/4" Outside Diameter; 1.865" Width; Single Row
制造商部件号
L555249/L555210E1
BDI部件号
1221972
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/L555249-L555210E1/p/1221972
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359099423
重量 / Kilogram
11.929
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L555249
装配组件
L555249 (1) | L555210E1 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
26.334
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L555249; 11-1/2" Bore; 14-3/4" Outside Diameter; 1.865" Width; Single Row
孔径
11.5 英寸 | 292.1 毫米
外径
14.75 英寸 | 374.65 毫米
装配件宽度
1.865 英寸 | 47.371 毫米