https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg L570649-903A1
24625541 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

L570649-903A1

描述

TIMKEN L570649-903A1 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L570649; 18" Bore; 22-9/16" Outside Diameter; 2-15/16" Width; Single Row

制造商部件号

TIMKEN L570649-903A1

BDI部件号
24625541

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893156910
重量 / Kilogram
41.94
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L570649
装配件号
903A1
装配组件
L570649 (1) | L570610 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L570649-903A1
重量/磅
92.466
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L570649; 18" Bore; 22-9/16" Outside Diameter; 2-15/16" Width; Single Row
装配件宽度
2.938 英寸 | 74.625 毫米
外径
22.563 英寸 | 573.1 毫米
孔径
18 英寸 | 457.2 毫米