TIMKEN
TIMKEN
L580049-90011
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM L580049-90011 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L580049; 24" Bore; 30-1/2" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Single Row
制造商部件号
TIM L580049-90011
BDI部件号
24322131
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/L580049-90011/p/24322131
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893649306
重量 / Kilogram
86.69
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L580049
装配件号
90011
装配组件
L580049 (1) | L580010 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L580049-90011
重量/磅
191.108
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L580049; 24" Bore; 30-1/2" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Single Row
外径
30.5 英寸 | 774.7 毫米
孔径
24 英寸 | 609.6 毫米
装配件宽度
3.375 英寸 | 85.725 毫米