L624549-90032 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1363038 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

L624549-90032

描述

TIMKEN L624549-90032

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L624549; 4-3/4" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Double Row

制造商部件号

L624549-90032

BDI部件号
1363038

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893654317
重量 / Kilogram
3.225
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L624549
装配件号
90032
装配组件
L624549 (2) | L624514D (1) | L624549XB (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L624549-90032
重量/磅
7.519
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L624549; 4-3/4" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Double Row
装配件宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
外径
6.375 英寸 | 161.92 毫米