TIMKEN
TIMKEN
L624549-9X032
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN L624549-9X032
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L624549; 4-3/4" Bore; 6-5/16" Outside Diameter; 27/32" Width; Single Row
制造商部件号
L624549-9X032
BDI部件号
1363046
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/L624549-9X032/p/1363046
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893722771
重量 / Kilogram
1.219
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L624549
装配组件
L624549 (1) | L624510 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage Material | Indirect Mounting
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
5.84
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L624549; 4-3/4" Bore; 6-5/16" Outside Diameter; 27/32" Width; Single Row
外径
6.313 英寸 | 160.35 毫米
装配件宽度
0.844 英寸 | 21.43 毫米
孔径
4.75 英寸 | 120.65 毫米