NTN
NTN
L624549/L624510
NTN NTN
描述
NTN L624549/L624510
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L624549; 120.65MM Bore; 160.35MM Outside Diameter; 21.43MM Width; Single Row
制造商部件号
L624549/L624510
BDI部件号
1221980
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/L624549-L624510/p/1221980
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359654776
重量 / Kilogram
1.15
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L624549
装配组件
L624549 (1) | L624510 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L624549; 120.65MM Bore; 160.35MM Outside Diameter; 21.43MM Width; Single Row
孔径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
外径
6.313 英寸 | 160.35 毫米
装配件宽度
0.844 英寸 | 21.43 毫米