https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJoaU1TOHhNRGd5TVRRM056YzJNVEExTkM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE0YWM2OTIxYTNmNWM4MWI2N2MwY2E0MTQyYzdiNjkyNmMxYTYyN2Y4MDRkOTk0OWZiMWE3NTRkNzhhNjZjZjg
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJoaU1TOHhNRGd5TVRRM056YzJNVEExTkM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE0YWM2OTIxYTNmNWM4MWI2N2MwY2E0MTQyYzdiNjkyNmMxYTYyN2Y4MDRkOTk0OWZiMWE3NTRkNzhhNjZjZjg
TIMKEN
TIMKEN
L68149-902A5
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN L68149-902A5
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L68149; 1.378" Bore; 2.361" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
L68149-902A5
BDI部件号
1363082
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/L68149-902A5/p/1363082
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893940625
重量 / Kilogram
0.379
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L68149
装配件号
902A5
装配组件
L68149 (2) | L68111 (2) | K154145R (1) | K158875R (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L68149-902A5
重量/磅
0.878
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L68149; 1.378" Bore; 2.361" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Double Row
装配件宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
2.361 英寸 | 59.975 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米