https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-39585D-90015-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnM1lTOHhNRGd5TVRRNE16ZzFOVGt3TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUkpYek01TlRnMVJGODVNREF4TlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU5NjEwMWZkZDJhOGI0MjQzYjhhYmNmNTY3NzQyYThkY2VlMTE5ZTBhMGFmYjgwNzk0Mjc1Yjc2YjU0Mzk1NTM
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-39585D-90015-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnM1lTOHhNRGd5TVRRNE16ZzFOVGt3TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUkpYek01TlRnMVJGODVNREF4TlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU5NjEwMWZkZDJhOGI0MjQzYjhhYmNmNTY3NzQyYThkY2VlMTE5ZTBhMGFmYjgwNzk0Mjc1Yjc2YjU0Mzk1NTM
TIMKEN
TIMKEN
L770847DW-902A9
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN L770847DW-902A9
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L770847DW; 18" Bore; 23-1/2" Outside Diameter; 5.37" Width; Double Row
制造商部件号
L770847DW-902A9
BDI部件号
19287828
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/L770847DW-902A9/p/19287828
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893920443
重量 / Kilogram
94
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L770847DW
装配件号
902A9
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L770847DW; 18" Bore; 23-1/2" Outside Diameter; 5.37" Width; Double Row
装配件宽度
5.37 英寸 | 136.398 毫米
外径
23.5 英寸 | 596.9 毫米
孔径
18 英寸 | 457.2 毫米