TIMKEN
TIMKEN
L814749-90010
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN L814749-90010
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L814749; 3" Bore; 4-5/16" Outside Diameter; 3/4" Width; Single Row
制造商部件号
L814749-90010
BDI部件号
1363175
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/L814749-90010/p/1363175
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893696324
重量 / Kilogram
0.578
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L814749
装配件号
90010
装配组件
L814749 (1) | L814710 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L814749-90010
重量/磅
1.364
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L814749; 3" Bore; 4-5/16" Outside Diameter; 3/4" Width; Single Row
外径
4.313 英寸 | 109.55 毫米
装配件宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米