L860048-90018 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-DM-4-8OD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnMVppOHhNRGd5TVRRM01EUXlNVEF5TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMFJOWHpSZk9FOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGEwZjU1MTkyMWVkMGQyMTM2MDY0MGE4OTUwMzUzM2UwZTRmMWVmZDVlYjAwOThiN2IzZDJmMjcyODJhNDIzNjU
1363205 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

L860048-90018

描述

TIMKEN L860048-90018

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L860048; 13" Bore; 16-3/8" Outside Diameter; 3-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

L860048-90018

BDI部件号
1363205

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893701806
重量 / Kilogram
29.67
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L860048
装配件号
90018
装配组件
L860048 (2) | L860010 (2) | L860010EB (1)
轴向游隙
0.028
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L860048-90018
重量/磅
65.411
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L860048; 13" Bore; 16-3/8" Outside Diameter; 3-3/4" Width; Double Row
外径
16.375 英寸 | 415.925 毫米
孔径
13 英寸 | 330.2 毫米
装配件宽度
3.75 英寸 | 95.25 毫米