TIMKEN
TIMKEN
L865547-90010
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN L865547-90010
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L865547; 15" Bore; 18-7/8" Outside Diameter; 3-7/8" Width; Double Row
制造商部件号
L865547-90010
BDI部件号
1363224
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/L865547-90010/p/1363224
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893702285
重量 / Kilogram
38.75
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L865547
装配件号
90010
装配组件
L865547 (2) | L865512 (2) | L865512EA (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L865547-90010
重量/磅
85.35
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L865547; 15" Bore; 18-7/8" Outside Diameter; 3-7/8" Width; Double Row
装配件宽度
3.875 英寸 | 98.425 毫米
外径
18.875 英寸 | 479.425 毫米
孔径
15 英寸 | 381 毫米